Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTI-1628-01

  • ERIKS:13570101
  • Hersteller:GTI-1628-01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,51 €/ Stückexkl. MwSt

5,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,51 €

-

10+

3,30 €

26.79%

25+

2,30 €

49.06%

50+

1,73 €

61.51%

100+

1,34 €

70.19%

200+

1,22 €

72.83%

500+

1,07 €

76.23%

1000+

0,88 €

80.38%

2500+

0,77 €

83.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
GTI
Wellendurchmesser
1 in
Außendurchmesser
1.75 mm
Breite
0.585 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G