Eriks
IBT

IBT Magnet-Messstativ 320N mit Feineinstellung am Arm 201mm

  • ERIKS:12596371
  • Hersteller:HT2100
Image 1
Magnet-Gelenkmessstativ

Ausführung: Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ, zentrale Verriegelung mit federnd gelagerter Klemmung. Mit kraftvollem ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle, schnelle Klemmung in jeder Position. Arme aus goldfarben eloxierter, hochfester Alulegierung und beliebig miteinander kombinierbar. Mit Feineinstellung am Oberteil, mit Universal-Drehgelenk-Klemmung. Mit Messuhraufnahme Ø 6 und 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme.

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.

Zur Liste hinzufügen

136,50 €/ Stückexkl. MwSt

162,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IBT