127,89 €/ Stückexkl. MwSt
152,19 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | HYDRONIT |
Serie | RKM |
Montageflansch | Gruppe 0 |
Fördervolumen | 0.32 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
Intermittierender Druck | 170 bar |
Spitzendruck | 190 bar |
Max. Drehzahl | 7000 rpm |
Min. Drehzahl | 1000 rpm |
Gewicht | 0.45 kg |
Code | PCPAH00016 |
12,86 €/ Stückexkl. MwSt
15,30 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026