155,82 €/ Stückexkl. MwSt
185,43 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | HYDRONIT |
Grösse | 80 |
Leistung | 0.5 kW |
Geschwindigkeit | 2500 rpm |
Spannungsart | DC |
Bemessungsspannung | 24 V |
Nennstrom | 31 A |
Schutzart (IP) | IP65 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Belastungszyklus | S2: 5 min, S3: 15% ED |
mit Lüfterkühlung | Ja |
Gewicht | 2.6 kg |
Länge | 137 mm |
9,98 €/ Stückexkl. MwSt
11,88 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026