Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | HUVEMA |
Nennleistung | 1.2 kW |
Sägegeschwindigkeit | 37 - 75 m/min |
Sägeblattlänge | 2730 x 27 x 0.9 mm |
Sägekapazität 45° rechteckig | R: 200 x 200 L: 150 x 150 mm |
Sägekapazität 45° rund | 200 mm |
Sägekapazität 45° quadratisch | 200 mm |
Sägekapazität 60° rechteckig | 125 x 125 mm |
Sägekapazität 60° rund | 125 mm |
Sägekapazität 60° quadratisch | 125 mm |
Sägekapazität 90° rechteckig | 270 x 270 mm |
Sägekapazität 90° rund | 240 mm |
Sägekapazität 90° quadratisch | 240 mm |
Gewicht | 310 kg |
Anschlussspannung | 400 V |