Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL WHS snijbest T4700/8M

  • ERIKS:11729590
Image 1
Nitril-Handschuh auf Baumwollträger Voll getaucht Strickbund
Die Nitril-Formulierung wurde so gewählt, dass der Handschuh größere Elastizität besitzt und eine unvergleichliche Beweglichkeit der Finger zulässt
Das Baumwollfutter als Trägermaterial verbessert die mechanischen Eigenschaften des Handschuhs, absorbiert den Handschweiß und sorgt so für mehr Komfort
Durch den gerippten Bund wird eine gute Unterstützung der Handgelenke geboten, und das Risiko zu verhaken entfällt
Die Nitril-Beschichtung sorgt für gute chemische und hervorragende mechanische Eigenschaften (Abrieb)
Die Kombination aus Träger und Beschichtung verleiht dem Handschuh hervorragende Abriebfestigkeit Er ist besonders geeignet für die Handhabung von Ölen, Fetten und Kohlenwasserstoff-Nebenprodukten
Länge: 25 cm
Dicke: 0,7 / 0,9 mm
Unbedenklichkeit: Übereinstimmung mit den europäischen Standards
Tastgefühl: Class 5
Größen: 7S, 8M, 9L, 10XL
Zur Liste hinzufügen

4,81 €/ Paarexkl. MwSt

5,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HONEYWELL