Faltbare, ölbeständige Kapseloberfläche (ABS Kunststoff), die öligen und rauen Umgebungen sowie häufiger Reinigung standhält · großzügige Kapselöffnung – ideal für Arbeitnehmer mit großen Ohren · dielektrischer Kopfbügel – langlebige verformungsfreie Kopfbügel und Kopfbefestigungen aus Kunststoff für Arbeiten mit Elektrizität, Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff - neuer einzigartiger Memory-Schaumstoff reduziert den Druck auf den Kopf, bietet noch mehr Tragekomfort und Dämmung EN 352-1 (SNR)=28 dB (A) / H-Wert = 30 dB (A) / M-Wert = 24 dB (A) / L-Wert = 21 dB (A) · Anwendung: Gebäude und Bauwesen, Allgemeine Industrie, Instandhaltung, Versorgungsunternehmen etc., Arbeiten mit Elektrizität Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: faltbar, dielektrisch · L-Wert: 21dB · Eigenschaft: faltbar, dielektrisch · Norm: EN 352-1 · M-Wert: 24dB · H-Wert: 30dB