Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Handschuh Polytril Black Gr.8

  • ERIKS:13227258
  • Hersteller:2232231-08
Image 1
Schwarzer Strickhandschuh aus schwarzem Polyamid-Strick (13-Gauge). Die schwarze Nitrilbeschichtung auf Handinnenfläche und Fingerspitzen garantiert ausgezeichnete Abriebfestigkeit, ist ölresistent und wasserdicht. Die belüftete Rückseite verbessert die Atmungsaktivität des Handschuhs. Filamentgarn ermöglicht fusselfreies Arbeiten und ist waschbar, was eine längere Nutzung garantiert.

Einsatzbereiche
  • Handhabung von kleinen Teilen in öliger, feuchter und schmutziger Umgebung
  • Allgemeine Arbeiten im Hoch- und Tiefbau
  • Mechanische Arbeiten in der Automobilindustrie
Mechanische Risiken : EN388:2003 4121
Zur Liste hinzufügen

3,24 €/ Paarexkl. MwSt

3,86 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HONEYWELL
Serie
Polytril
Serie
Polytril
Typ
Präzision
Handschuhgröße
8
Material
Polyamid
Träger-Material
PA
Farbe
Schwarz
Träger-Farbe
Schwarz
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
13
Länge
230 mm
Stulpe
Strickbund