1.605,65 €/ Stückexkl. MwSt
1.910,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | HONEYWELL |
Serie | D16 |
Typ | 141B |
Ausführung | Direkt wirkend |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN25 |
Kapazitätsausführung | Standard |
KVS-Wert | 8.5 m³/h |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Reduzierter Druckbereich | von 1.5 bis 12 bar |
Max. Fülldruck | 25 bar |
Mediumtemperatur | von 0 bis 65 °C |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | Rg 5 |
Material Kegel | Kunststoff |
Material Sitz | Kunststoff |
Material Membran | EPDM |
Material Feder | Federstahl |
Material Federkappe | Messing |
Material Filterelement | Edelstahl |
Mit Kupplungen | Nein |
Mit Manometer | Nein |
Rückflusssicherung | Nein |