Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Druckminderer Typ 11189 Serie D06FH Messing/NBR reduzierter Druckbereich 1,5 - 12 bar PN25 2" BSPP

  • ERIKS:10051462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HONEYWELL
Serie
D06FH-B
Typ
11189
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Nennweite
2" (50)
Kapazitätsausführung
Standard
KVS-Wert
12 m³/h
Druckstufe Artikel
PN25
Reduzierter Druckbereich
von 1.5 bis 12 bar
Max. Fülldruck
25 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
Messing
Material Kegel
Kunststoff
Material Sitz
Kunststoff
Material Membran
NBR
Material Feder
Federstahl
Material Federkappe
Kunststoff
Material Filterelement
Edelstahl
Mit Kupplungen
Ja
Mit Manometer
Nein
Rückflusssicherung
Nein