Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Bilsom 303 Gehörschutzstöpsel Nachfüllpack 200 Paar Grösse L

  • ERIKS:11805199
  • Hersteller:1006186
Image 1
PU-Weichschaum sorgt für hohen und lang anhaltenden Tragekomfort und solide Dämpfung. Die Ohrstöpsel der Serie Bilsom 300 sind ideal für Arbeiter geeignet, die lauten Lärm dämpfen müssen und nach Ohrstöpseln mit dem besten Schutz und Komfort suchen. Die Polyurethan-Ohrstöpsel der 300er-Serie sind die meistgenutzten in Europa: sie bieten hochwertigste lärmreduzierende Eigenschaften in einem Einweg-Ohrstöpsel. Produkteigenschaften: Nachfüllpackung für Gehörschutzspender Leigh t-Source 400™Konisch geformt. Weiche, glatte Oberfläche für mehr Hygiene und angenehmes Tragegefühl. Zwei Grössen für perfekten und sicheren Sitz in jedem Gehörgang. Dämmwert: 33 dB SNR.
Zur Liste hinzufügen

0,18 €/ Paarexkl. MwSt

0,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

1400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HONEYWELL
Serie
Bilsom
Typ
303
Ausführung
303 L Nachfüllpackung
SNR
33 dB
Verpackung
Beutel mit 200
EN-Norm
EN 352-2
Mit Kordel
Nein
Farbe
Gelb / Weisse Streifen
Grösse
L
Sonstige Bezeichnung
Für LS400 Spender