Eriks
HITACHI

HITACHI Frequenzumrichter S1-L 0,75kW 4,2A 220-240V 1ph IP20

  • ERIKS:14987830
  • Hersteller:S1-00055SFE
Image 1
Frequenzumrichter S1-L 0,75kW 4,2A ND/5,5A LD 220-240V 1ph IP20
Zur Liste hinzufügen

247,58 €/ Stückexkl. MwSt

294,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HITACHI
Versorgungsspannung
220-240 V
Eingangsphasen
1
Motorleistung
0.75 kW
Schutzart (IP)
IP20