Eriks
HITACHI

HITACHI Frequenzumrichter P1 3,7kW 9,1A 380-500V 3ph IP20

  • ERIKS:14987997
  • Hersteller:P1-00126-HFEF
Image 1
Frequenzumrichter P1 3,7kW 9,1A ND/ 11,1A LD 380-500V 3ph IP20
Zur Liste hinzufügen

1.069,81 €/ Stückexkl. MwSt

1.273,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HITACHI
Versorgungsspannung
380-500 V
Eingangsphasen
3
Motorleistung
3.7 kW
Schutzart (IP)
IP20