Eriks
HITACHI

HITACHI Frequenzumrichter P1 11kW 25A 380-500V 3ph IP20

  • ERIKS:14988000
  • Hersteller:P1-00310-HFEF
Image 1
Frequenzumrichter P1 11kW 25A ND/ 29A LD 380-500V 3ph IP20
Zur Liste hinzufügen

1.533,08 €/ Stückexkl. MwSt

1.824,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HITACHI
Versorgungsspannung
380-500 V
Eingangsphasen
3
Motorleistung
11 kW
Schutzart (IP)
IP20