Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Hextap S M5 x 0,75 HSS-G

  • ERIKS:12504717
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,18 €/ Stückexkl. MwSt

12,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HEXTAP S
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.75 mm
Material
HSS
Gesamtlänge
36 mm
Gewindelänge
15 mm
Quadratischer Kopf
6.35 mm