
• Für den flexiblen Güter-Transport
• Robuste Vollblech-Konstruktion
Mit patent-geschützten W-Säulen mit Stützen mit gebogenem Rand für einen optimalen Stand, stabile röhren-ähnliche Wandumbiegung an der Oberkante, Wände und Boden rund-profiliert. Kann per Kran bewegt werden.
Auf Anfrage sicher öl- und wasserdicht verschweißt lieferbar.
• Genopptes Etikettenfeld für Frachtaufkleber
• Oberfläche
Lackiert in RAL 5010 enzianblau oder verzinkt, weitere Farbvarianten gegen Aufpreis, siehe Farbkarte, bitte bei der Bestellung angeben.
297,50 €/ Stückexkl. MwSt
354,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | HESON |
Breite | 800 mm |
Höhe | 600 mm |
Länge | 1200 mm |
RAL-Nummer | 5010 |
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Zulässige Stapellast | 5000 kg |