

Ausführung: Aus weichem, reißfestem, thermoplastischem Polyurethan, schwarz, Brandausbreitung entsprechend der Norm UL94 HB. Das UV- und witterungsbeständige Material ermöglicht eine schonende Bündelung und lässt sich jederzeit bequem lösen und erneut verwenden. Die Betriebstemperatur liegt zwischen –40 °C und +85 °C.
13,68 €/ Tüteexkl. MwSt
16,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | HELLERMANN TYTON |
Material | Kunststoff |
Werkstoffqualität | PA 6.6 |
Farbe | Schwarz |
Breite des Bandes | 7 mm |
Bandlänge | 180 mm |
Max. Bündeldurchmesser | 45 mm |
Zugfestigkeit | 57 N |