708,55 €/ Stückexkl. MwSt
843,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | HBE |
Serie | PTHK92 |
Typ | Einschraubheizkörper |
Ausführung | Temperaturregler für Außeneinstellung |
Anschluss | 2" BSP |
Max. Heizleistung | 1.35 kW |
Rohrlänge | 900 mm |
Schutzart (IP) | IP54 |