Eriks
HAZET

HAZET Steckschlüsseleinsatz 12-kant 3/4" 38mm

  • ERIKS:12738165
  • Hersteller:1000Z-38
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.


* Nicht genormte Größe.
Zur Liste hinzufügen

31,35 €/ Stückexkl. MwSt

37,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HAZET
Schlüsselweite
38 mm
Anschlussmaß
3/4 in