Eriks
HAZET

HAZET Hebel-Umschaltknarre 1/2"90Zähne 415mm 916HPL

  • ERIKS:14262926
  • Hersteller:4000896219209
Image 1
Feinzahn-Umschaltknarre 1/2", 90-fach verzahnt

Ausführung: DIN 3122 D 12,5 – ISO 3315, mit Kugelarretierung und Umschalthebel.

916HPL Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Mit ovalem Kopf und ergonomischem 2-Komponenten-Griff. Für Arbeiten auf engstem Raum. VPA-geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: 1000 Nm.

Zur Liste hinzufügen

111,63 €/ Stückexkl. MwSt

132,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HAZET