Eriks
HAZET

HAZET Einsteck-Maulschlüssel, 6450D Serie, 27 mm Größe, 68.5 mm LG, 14 x 18 mm Anschlussgröße

  • ERIKS:12743140
  • Hersteller:6450D-27
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einsteck-Maulschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

56,34 €/ Stückexkl. MwSt

67,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HAZET
Serie
6450D
Typ
Insert open-end wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
27 mm
Länge
68.5 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Anschlussmaß
14 x 18
Dicke
22.5