Eriks
HAZET

HAZET Einsteck-Maulschlüssel, 6450C Serie, 9 mm Größe, 37.5 mm LG, 9 x 12 mm Anschlussgröße

  • ERIKS:12743109
  • Hersteller:6450C-9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einsteck-Maulschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

41,14 €/ Stückexkl. MwSt

48,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HAZET
Serie
6450C
Typ
Insert open-end wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
9 mm
Länge
37.5 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Anschlussmaß
9 x 12
Dicke
14.5