Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type Eri-Carbon 11x7mm

  • ERIKS:13705351
Image 1
Diese Packung besteht aus flexiblen Kohlenstoffgarnen und einer speziellen
Imprägnierung auf Grafitbasis. Dank ihrer hervorragenden thermischen Stabilität wird diese Packung häufig in Hochtemperatur-Dampfanwendungen verwendet.
Wegen ihrer hohen Druck- und Extrusionsfestigkeit wird sie auch als Endringe im Zusammenhang mit expandierten Graphitpackungen verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

46,10 €/ Meterexkl. MwSt

54,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 21,6Mindestbestellmenge: 21,6

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Rechteck
Typ
Eri-Carbon
Material
Carbon
Farbe
Grau
Breite
11 mm
Höhe
7 mm
Länge pro Karton
20.8 m
Gewicht pro Karton
2 kg
Bereich pH
von 0 bis 14
Temperaturbereich
von -30 bis 400 °C
Druck im Ventil (max.)
300 bar
Geschwindigkeit im Ventil (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR