Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 642 25x25mm

  • ERIKS:11085131
Image 1
Hamar 642 ist ein elastisches Kombinationsgeflecht aus Kohlenstoff- und PTFE-Garnen. Es ist mit einem speziellen PTFE-Compound und Einlaufgleitmittel imprägniert. Die einzigartige Konstruktion dieser Packung bietet einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten und eine außergewöhnliche Elastizität, wodurch sie ideal für Mischer- oder Rührwerksanwendungen geeignet ist. Die Packung behält ihre Elastizität auch nach längerem Betrieb und unter hohem Anpressdruck. Die speziell verarbeiteten Kohlenstoffgarne sorgen für ausgezeichnete Flexibilität und Wellenschutz. Die Packung ist für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie zugelassen.
Zur Liste hinzufügen

333,00 €/ Meterexkl. MwSt

396,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
642
Material
Kohlenstoff/PTFE
Farbe
Grau / Weiss
Breite
25 mm
Höhe
25 mm
Länge pro Karton
10 m
Gewicht pro Karton
10 kg
Bereich pH
von 0 bis 14
Temperaturbereich
von -100 bis 280 °C
Druck in rotierender Pumpe (max.)
250 bar
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.)
20 m/s
Handelsmarke
HAMAR