Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 622 38x38mm

  • ERIKS:13705289
Image 1
Geflechtpackung aus filamentartigen PTFE-Garnen. Sie enthält eine spezielle Imprägnierung und ein thermisch stabiles Einlaufgleitmittel. Die Packung ist homogen, resistent gegen Kriechen und ist volumenstabil. Durch das dichte Gefüge, die Weichheit und Biegsamkeit dieser Packung wird eine hohe Dichtwirkung erreicht.
Zur Liste hinzufügen

873,00 €/ Meterexkl. MwSt

1.038,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
622
Material
PTFE
Farbe
Gelb
Breite
38 mm
Höhe
38 mm
Länge pro Karton
4 m
Gewicht pro Karton
10 kg
Bereich pH
von 0 bis 14
Temperaturbereich
von -10 bis 250 °C
Druck in rotierender Pumpe (max.)
15 bar
Druck im Ventil (max.)
100 bar
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.)
8 m/s
Geschwindigkeit im Ventil (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR