Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 250 5x5mm

  • ERIKS:13705121
Image 1
Hamar 250 ist eine universell einsetzbare Packung aus geflochtenem, flexiblen Glasgarnen, welches mit einem speziellen Grafit imprägniert wurden. Die Packung hat eine gute Querschnittsdichte und eine hohe Temperaturbeständigkeit. Ihre hohe Verschleissfestigkeit und die geringe Reibung macht sie zur universalen Packung im Einsatz bei Pumpen und Ventilen.
Zur Liste hinzufügen

6,00 €/ Meterexkl. MwSt

7,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25,8Mindestbestellmenge: 25,8

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
250
Material
Glas/Grafit
Breite
5 mm
Höhe
5 mm
Länge pro Karton
25.8 m
Gewicht pro Karton
1 kg
Bereich pH
von 3 bis 12
Temperaturbereich
von -50 bis 400 °C
Druck in rotierender Pumpe (max.)
250 bar
Druck im Ventil (max.)
150 bar
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.)
15 m/s
Geschwindigkeit im Ventil (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR