Eriks
HAIMER

HAIMER Spannzangenfutter extra- lang JISB6339ADB BT40- ER25

  • ERIKS:12595208
  • Hersteller:40.522.25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spannzangenfutter Typ ER, BT 40

Ausführung: Feingewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle.

Kegeltoleranz: AT3
Gehärtet: 60 –2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach ISO (früher DIN 6499).

Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter (gewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft).

Hinweis: Das Maß l2 gibt die maximale Einstecktiefe für Werkzeuge an.

Zur Liste hinzufügen

178,50 €/ Stückexkl. MwSt

212,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HAIMER