Eriks
HAIMER

HAIMER Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A100 8x80mm

  • ERIKS:12595287
  • Hersteller:A10.000.08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Flächenspannfutter System Weldon, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 100

Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch-beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN.

Gehärtet: 58 –2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr.

Zur Liste hinzufügen

194,00 €/ Stückexkl. MwSt

230,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HAIMER