Eriks
HAIMER

HAIMER Schrumpffutter JISB6339ADB BT40 5x90mm

  • ERIKS:12595522
  • Hersteller:40.640.05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schrumpffutter, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD/B, BT 40

Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl, Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.


Hinweis: Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr.
Zur Liste hinzufügen

201,00 €/ Stückexkl. MwSt

239,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HAIMER