Eriks
HAIMER

HAIMER Schrumpffutter DIN69863A Schaft A-63 12x90mm

  • ERIKS:12595671
  • Hersteller:A63.140.12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schrumpffutter, DIN 69893, Form A, HSK 63

Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100-%-Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge.

Schafttoleranz: h6.
Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d).
Gehärtet 54 –2 HRC.

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr.
Zur Liste hinzufügen

182,50 €/ Stückexkl. MwSt

217,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HAIMER