Eriks
HAIMER

HAIMER Schrumpffutter DIN69863A A63 5,0x80mm

  • ERIKS:12595658
  • Hersteller:A63.140.05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schrumpffutter, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63

Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge.

Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr.


Hinweis: Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr.
Zur Liste hinzufügen

222,50 €/ Stückexkl. MwSt

264,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HAIMER