Eriks
HAIMER

HAIMER Kombi-Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 40x70mm

  • ERIKS:12595362
  • Hersteller:A63.040.40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kombi-Aufsteckfräsdorn, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63

Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte
Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN.

Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830.

Lieferumfang: Kombi-Aufsteckfräsdorn komplett mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder.

Zur Liste hinzufügen

209,00 €/ Stückexkl. MwSt

248,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HAIMER