Eriks
HAIMER

HAIMER Flächenspannfutter JISB6339ADB BT40 D18mm

  • ERIKS:12595178
  • Hersteller:40.500.18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Präzisions-Flächenspannfutter System Weldon, BT 40

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Gehärtet: 60 –2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.

Zur Liste hinzufügen

109,50 €/ Stückexkl. MwSt

130,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HAIMER