Eriks
HAIMER

HAIMER Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 D25mm

  • ERIKS:12595036
  • Hersteller:40.300.25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Flächenspannfutter System Weldon, ISO 7388-1 (DIN 69871), SK 40, Wuchtgüte G2,5 22000 min-1

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Mit zentraler Kühlmittelbohrung.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 60 –2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.



Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm.
Gehärtet 60 –2 HRC.
Alle Funkttionsflächen bearbeitet
Zur Liste hinzufügen

139,50 €/ Stückexkl. MwSt

166,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HAIMER