Eriks
HAIMER

HAIMER Aufsteckfräserdorn DIN69893A KKB HSK-A100 40x100mm

  • ERIKS:12595405
  • Hersteller:A10.051.40.KKB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Messerkopfaufnahme, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 100

Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Mit Kühlmittelaustrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung.

Gehärtet: 58 –2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 sowie ab Spanndurchmesser 40 mm Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen).

Lieferumfang: Messerkopfaufnahme mit Fräseranzugsschraube.

Zur Liste hinzufügen

280,00 €/ Stückexkl. MwSt

333,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
HAIMER