Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Hochdruck-Absperrklappe Serie: 4510 Edelstahl-AISI 316L/AISI 316L/EPDM Pneumatisch Einfachwirkend, Feder schließend PN40 Stumpfschweißung EN 10357 Serie A 53mmx1.5mm DN50

  • ERIKS:14671838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.559,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.855,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUTH VENTILE
Serie
4510
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra ≤ 0,8 µm elektropoliert
Nennweite
DN50
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
53 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Anschluss Wanddicke
1.5 mm
Norm Schweißverbindung
EN 10357 Serie A
Druckstufe Artikel
PN40
Einbaulänge
80.5 mm
Bedienung
Pneumatisch
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
AISI 316L
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4404
Material Bedienelement
Edelstahl 304
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
33 bar
Umgebungstemperatur
von 4 bis 45 °C
DN
DN50
A
54 mm
B
53 mm
C
104 mm
H1
301 mm
L
80.5 mm