Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Auskleidung Serie: 4328 EPDM Hochdruckausführung Geeignet für Typ/Serie: 43, 44 und 45 DN25 - DN32

  • ERIKS:15052173
Image 1
Geeignet für Absperrklappe, die nach dem Baujahr 2000 hergestellt wurden:

Serie 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4307 und 4346.
Serie 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4407 und 4446.
Serie 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4507 und 4546.
Zur Liste hinzufügen

42,60 €/ Stückexkl. MwSt

50,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUTH VENTILE
Serie
4328
Ausführung
Verkleidung
Geeignet für Typ/Serie
43, 44 und 45
Kompatibel mit DN
DN25 - DN32
Hochdruckausführung
Ja
Material Manschette
EPDM