Eriks
GUNNEBO

GUNNEBO Kette grade 8 klb-7-8e

  • ERIKS:23774878
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUNNEBO
Kettenglieddurchmesser
7 mm
Tragkraft
1500 kg
Stechmaß (Angabe)
21 mm
Bruchlast
38.5
Innenbreite
10 mm
Gewicht
1.1 kg