Eriks
GUNNEBO

GUNNEBO Hebebandhaken+Sicherung rh 3-10 grabiq

  • ERIKS:23774506
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUNNEBO
Tragkraft
3000 kg
Innenlänge
87 mm
Innenbreite
33 mm
Gewicht
1.3 kg