Eriks
GUNNEBO

GUNNEBO Gaffel Sicherheitshaken BKG 10-10 grabiq Z101026

  • ERIKS:12098348
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUNNEBO
Tragkraft
4000 kg
Innenlänge
144 mm
Innenbreite
45 mm
Gewicht
1.5 kg