Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-E-PM durchmesser 0.6 mm gesamtlänge 25 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1899

  • ERIKS:11996568
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,82 €/ Stückexkl. MwSt

11,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
0.6 mm
Schneidenlänge
3.9 mm
Gesamtlänge
25 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1899
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-E-PM