Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 8.1 mm gesamtlänge 165 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- fasen nitriert ohne kühlkanäl , DIN 340

  • ERIKS:12001173
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,10 €/ Stückexkl. MwSt

88,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
8.1 mm
Schneidenlänge
109 mm
Gesamtlänge
165 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Fasen nitriert
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS