Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 6.5 mm gesamtlänge 70 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:12005023
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,72 €/ Stückexkl. MwSt

25,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
6.5 mm
Schneidenlänge
31 mm
Gesamtlänge
70 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS