Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 6.35 mm gesamtlänge 215 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- fasen nitriert ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1

  • ERIKS:12000723
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,68 €/ Stückexkl. MwSt

84,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
6.35 mm
Schneidenlänge
150 mm
Gesamtlänge
215 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R1
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Fasen nitriert
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS