Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 4.5 mm gesamtlänge 295 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1869 R3

  • ERIKS:12005456
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,55 €/ Stückexkl. MwSt

78,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
4.5 mm
Schneidenlänge
200 mm
Gesamtlänge
295 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R3
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS