Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 30 mm gesamtlänge 168 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11991468
Image 1
Zur Liste hinzufügen

333,94 €/ Stückexkl. MwSt

397,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
30 mm
Schneidenlänge
84 mm
Gesamtlänge
168 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS