46,02 €/ Stückexkl. MwSt
54,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 3.6 mm |
Schneidenlänge | 115 mm |
Gesamtlänge | 165 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 1869 R1 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Fasen nitriert |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS |