Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 2.35 mm gesamtlänge 135 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1

  • ERIKS:12007234
Image 1
Zur Liste hinzufügen

77,69 €/ Stückexkl. MwSt

92,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
2.35 mm
Schneidenlänge
90 mm
Gesamtlänge
135 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R1
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS