Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 12 mm gesamtlänge 295 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1

  • ERIKS:11996283
Image 1
Zur Liste hinzufügen

141,60 €/ Stückexkl. MwSt

168,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
12 mm
Schneidenlänge
205 mm
Gesamtlänge
295 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R1
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS