Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 0.55 mm gesamtlänge 24 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11962602
Image 1
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 0.55 mm gesamtlänge 24 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118°beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338
Zur Liste hinzufügen

11,94 €/ Stückexkl. MwSt

14,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
0.55 mm
Schneidenlänge
7 mm
Gesamtlänge
24 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS